※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-A-BR-1 メスネジ型アダプター[OZ-A] ブロンズ 小澤物産(OZC) 20762263 OZ-A-BR-1 メスネジ型アダプター[OZ-A] ブロンズ 小澤物産(OZC) 20762263

メスネジ型アダプター[OZ-A] ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20762263 品番 OZ-A-BR-1
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(Φmm)37 寸法E(Φmm)24 寸法H(mm)48 寸法K(mm)42 寸法M(mm)1B 寸法h(mm)34 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 接続方式ワンタッチ式 用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする