ラベルライター テプラPRO SR5500P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20763128 品番SR5500P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4〜24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上
【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番772-4578 質量(g)440(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能鏡像印刷 書体数PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146 外枠86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード10規格(SPC9Cに収録) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9〜36mm) 表組み8種(SPC9Cに収録) 色(本体)ブルー 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成180dpi・128dot デザインフォーム240種(SPC9Cに収録) インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(2.54MB)
注意
※Bluetooth接続は、iOS、android端末に対応しています。
※オートカッター機能は、アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、オートカッター機能をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
計測器管理
サービス業

計測器にQRコードを印刷して張り付けたくて購入しました。
利便性は勿論、コストパフォーマンスも良くて良い商品です。
モノタロウ様は適切な価格は勿論のこと即出荷で納期通り
客先玄関に信頼できる配達も強みだと思います。
他社のトラブルで困っている方はモノタロウ様経由で
購入することをお勧めいたします

対象商品:
20763128
2022-07-19
用途:
クライアントに渡す、ファイル背表紙
矢野裕己税理士事務所 様 (サービス業)

今まで普通のテプラだったので毎回入力していたが、記録する事で毎回の入力をせずに済み、仕事の効率がアップ。大満足。

対象商品:
20763128
2021-06-08
用途:
事務。ファイル等の表紙の見出し等
特定非営利活動法人わだの家 様 (医療・福祉・介護関連業)

長い間使用していたテプラが故障したため新たに購入したが、パソコンに搭載してある全てのフォントが使えるのはありがたい。編集も自在で、使い勝手も申し分なく、長く付き合える機種です。気になるのは、印字する際、テープの端が切り落とされてしまうこと。散らかるので工夫していただくことを提案します。

1人が参考にしています
対象商品:
20763128
2017-02-23
用途:
種々の物品表示に
その他業種

カタログ、オフィス用品編の268頁に「ハーフカット機能」搭載、「オートトリマー」搭載と記載されていたが両方とも虚偽記載でした。
どちらも有りませんでした。
常々、虚偽や誇張の広告に注意するよう言っていた自分が引っかかり、周囲に顔向けができない。
故意ではないでしょうが、校正してから発行願います。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする