ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20763173 品番 XL-CLN5/MO
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。

シリーズキャップレス9 適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N 色(本体)ブラック 印面サイズ(Φmm)9 アズワン品番65-0393-41 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N 対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
ネーム印のお申し込み方法。
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(2重申し込みは不可)
ネーム印は受注(シヤチハタで原稿を確認)後、約8日でお手元にお届けいたします。
書体は楷書体、行書体、隷書体、古印体、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック体、てん書体から選べます。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品説明動画

キャップレス9
この動画は、28人が参考にしています。
メールオーダー商品とは
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
会社での業務作業
製造業

色々な書類に判を押すことが多く購入。
苗字を製作するのに日数が掛かるのが少し残念。

対象商品:
20763137
2025-09-11
用途:
確認印として使用
教育・研究機関

苗字だけでなく、フルネームで印を作れるので、同じ苗字の新入社員にも対応出来、軽くて使いやすいです。

対象商品:
20763146
2023-03-16
用途:
荷物受け取り時
その他業種

お店では販売されていない名字なので、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20763146
2022-02-15
用途:
職場
製造業

使いやすいです。色もオレンジ色にしたので目立つので正解でした。

対象商品:
20763137
2021-11-17
用途:
現場、事務所
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

キャップが無いのはやはりいいです。無くす心配がない。

2人が参考にしています
対象商品:
20763137
2021-10-14
用途:
事務所内
鉱業

ワンタッチ式ハンコを頼まれて作成。ネットで印面を頼んだがプレビューもありとてもいい。ただ、実際印面をつけてハンコを押すと結構大きな音がする。もうちょっとなんとかならないだろうか…使いやすくて機能面は全く文句のつけようがないけど…

2人が参考にしています
対象商品:
20763155
2021-07-02
用途:
押印

陰影が多いのは〇。押印に慣れが必要ですね。あとは使用しながら様子を見てます。

1人が参考にしています
対象商品:
20763137
2020-11-04
用途:
押印に
建設業・工事業

3個目の購入です。ワンタッチで蓋を取る手間がなく使いやすいです。オーダーしてから印面が届くのも早いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする