金封ふくさ ちりめん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20763688 品番44-1205
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金封を包む手間がかからないポケットタイプの簡易ふくさです。

寸法(mm)205×120 タイプ兼用 材質(裏地)ポリエステル65%、綿35% 材質(表地)ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20763688
2020-10-23
用途:
会社用
株式会社トーワエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

写真では地模様があるように写っていますが、普通に紫の一色でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに問い合わせ最新の画像に差し替え対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする