防音型ディーゼル溶接機(単相)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20765167 品番DAW300LS
参考基準価格(税別)¥1,940,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。

定格使用率(%)50(直流溶接電源) トラスコ品番818-4176 形式水冷4サイクル過流室式 周波数(Hz)50/60(交流単相電源) 定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740 燃料軽油 定格電流(A)280(直流溶接電源) 定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン) 燃料消費量(L/h)2.1 溶接電流(A)30〜300(直流溶接電源) エンジン部総排気量(mL)719 燃料タンク容量(L)19 バッテリー55B24L×1 適合溶接棒(mm)Φ2.0〜6.0(直流溶接電源) エンジンメーカークボタ(D722-K3A) 適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源) 力率1.0(交流単相電源) 定格出力(kVA)3.0(交流単相電源) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン) コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする