SC-06-OP シューズケース(6人用・連結式) TRUSCO 20765386 SC-06-OP シューズケース(6人用・連結式) TRUSCO 20765386

シューズケース(6人用・連結式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20765386 品番 SC-06-OP
参考基準価格(税別)¥56,660 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

連結可能な1列6段仕様のシューズロッカーです。
連結はドライバー1本で簡単に連結できます。
アジャスター付なのでレベル調整も可能です。

タイプ6人用オープン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)296×380×1700 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)256×378×245 付属品連結用ビス トラスコ品番765-7927 材質本体:スチール 質量(kg)17.9 ネオグレー 高さ(mm)1700 奥行(mm)380 間口(mm)296
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする