TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
シューズケース(6人用・連結式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20765395
品番
SC-06
参考基準価格(税別)
¥84,180
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
連結可能な1列6段仕様のシューズロッカーです。
連結はドライバー1本で簡単に連結できます。
アジャスター付なのでレベル調整も可能です。
タイプ
6人用扉付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
296×380×1700
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
233×340×248
付属品
連結用ビス
トラスコ品番
765-7901
材質
本体:スチール
質量(kg)
21.6
色
ネオグレー
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
380
間口(mm)
296
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません