TSWL-4 シンプルロッカー TRUSCO 20766445

シンプルロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20766445 品番TSWL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

扉部材(鏡・タオル掛け・傘立て・滴受)を省いて、低価格を実現したロッカーです。

ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)515 高さ(mm)1790 付属品ハンガーパイプ・網棚×2・シリンダ錠 トラスコ品番765-7978 材質スチール 質量(kg)52.6 タイプ4人用 シリンダ錠式 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする