TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
シンプルロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20766454
品番
TSWL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,460
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉部材(鏡・タオル掛け・傘立て・滴受)を省いて、低価格を実現したロッカーです。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
付属品
ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠
トラスコ品番
765-7986
材質
スチール
質量(kg)
49.4
タイプ
6人用
鍵
シリンダ錠式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×465×812
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません