アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード20766533 品番TFAN-700
参考基準価格(税別)¥13,930 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。
指挟み防止機構付です。

ブラック 座面高さ(mm)422 本体質量(kg)2.8 仕様連結樹脂具付 トラスコ品番767-4783 材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ 質量(kg)2.8 タイプ水平スタッキング 種類折りたたみ椅子 張地パンチング樹脂 背もたれあり パイプ径(Φmm)19.1 座幅(mm)405 座幅×座奥×座高(mm)405×400×422 座高(mm)422 材質(座面)PP樹脂成型品 座奥行(mm)400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする