URW-1138B U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCO 20766646 URW-1138B U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCO 20766646

U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20766646 品番 URW-1138B
参考基準価格(税別)¥156,950 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
種類カタログケース(引出し) トラスコ品番765-8265 質量(kg)60.5 引出し内寸法(mm)259×370(370)×31(70) ()内は深型 引出し組合せ(B4)浅型:3列12段、(B4)深型:3列6段 付属品上下・左右連結用ビス 材質スチール ホワイト サイズB4 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方式下置き専用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050 最大積載量(kg/台)180
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする