TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
U型壁面書庫 スライドボード 無地+月予定 鍵付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20766743
品番
TSBW-L210
参考基準価格(税別)
¥299,560
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1800
高さ(mm)
1050
付属品
シリンダ錠、ペントレー、マーカー(赤)(黒)各1本、イレーザー、連結用ビス
トラスコ品番
765-7951
材質
スチール
寸法(mm)
無地(900×1050)+月予定(900×1050)
質量(kg)
14.8
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません