U型壁面書庫(パーソナルロッカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20766752 品番 ULW-11
参考基準価格(税別)¥97,630 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
種類片開き 付属品シリンダ錠、連結用ビス トラスコ品番765-8125 質量(kg)38.8 タイプ投入口なし 耐荷重(kg)180(1マスあたり20kg目安) 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方式下置き専用 シリンダ錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
注意
※ベース(UBW-06)が必要になります。
※IC錠タイプは、1物件ごとにIC登録・削除カードが各1枚付属しています。お手持ちのICカードをご利用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする