U型壁面書庫(パーソナルロッカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ投入口なし 注文コード20766777 品番ULW-11-IC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274,460
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
種類片開き 付属品連結用ビス トラスコ品番769-3478 質量(kg)39.3 タイプ投入口なし 耐荷重(kg)180 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方式下置き専用 IC錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
注意
※ベース(UBW-06)が必要になります。
※IC錠タイプは、1物件ごとにIC登録・削除カードが各1枚付属しています。お手持ちのICカードをご利用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする