UBW-11 U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 20766813 UBW-11 U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 20766813 UBW-11 U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 20766813

U型壁面書庫(ラテラルキャビネット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20766813 品番 UBW-11
参考基準価格(税別)¥118,820 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)
ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。

種類ラテラル 付属品シリンダ錠、仕切板各段2枚、連結用ビス トラスコ品番765-8036 材質スチール 質量(kg)70 ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 段数4 耐荷重(kg)180 最大積載量(kg)180 収納サイズA5、A6、B5、B6 設置方式下置き専用 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60
注意
※ベース(UBW-06)が必要になります。(但し、UAW-11Bはアジャスター付のため、ベースはご使用できません。)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする