UHW-4 U型壁面書庫(両開き) TRUSCO 20766838 UHW-4 U型壁面書庫(両開き) TRUSCO 20766838 UHW-4 U型壁面書庫(両開き) TRUSCO 20766838

U型壁面書庫(両開き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20766838 品番 UHW-4
参考基準価格(税別)¥47,660 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。

種類両開き 付属品連結用ビス トラスコ品番765-8079 質量(kg)18 高さ(mm)380 耐荷重(kg)60 材質スチール ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数1 設置方式上置き専用 設置形態上置き専用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×380 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。(但し、UHW-18・UHW-21Bはアジャスター付のため、ベースはご使用できません。)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする