※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用ホース保護スプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20766987 品番 THPS-25
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。

材質ステンレス(SUS304) 用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止 仕様平バンド付 トラスコ品番495-9884 質量(g)125 スプリング長(mm)(静止状態)300 スプリングピッチ(mm)(設置時推奨)6 適合ホース内径×外径(Φmm)25×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする