※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用ホース保護スプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20767014 品番 THPS-50
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。

材質ステンレス(SUS304) 用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止 仕様平バンド付 トラスコ品番495-9914 質量(g)350 スプリング長(mm)(静止状態)500 スプリングピッチ(mm)(設置時推奨)10 適合ホース内径×外径(Φmm)50×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする