※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20767057 品番 TB-3848-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 長さ(m)10 透明 用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 トラスコ品番495-9795 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 質量(kg)8.5 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気/水 許容曲半径265mm 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767057
2019-09-25
用途:
冷却水配管
建設業・工事業

トヨロンホースが欲しかったけど、納期が間に合わなかったのでこちらを手配しました。価格はこちらの方が安かったですが、遜色なく使用できました。次回もこちらにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする