TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
自在ホースバンド フープバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20767233
品番
FPB-30
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
バンド幅(mm)
8
長さ(m)
3
用途
一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
トラスコ品番
764-4728
セット内容
バンド1本、締め付け金具8個
材質
スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
質量(g)
130