※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
自在ホースバンド フープバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20767242
品番
FPB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
バンド幅(mm)
8
長さ(m)
5
用途
一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
トラスコ品番
764-4736
セット内容
バンド1本、締め付け金具8個
材質
スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
質量(g)
195