※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFA-320 フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO 20767294 RFA-320 フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO 20767294 RFA-320 フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO 20767294 RFA-320 フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO 20767294

フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20767294 品番 RFA-320
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。
表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。
送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。
両端部にアースクリップが付いています。

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 トラスコ品番765-7170 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 質量(kg)5.3 規格(財)日本防炎協会認定品 適合送風機最大口径(Φmm)320 本体生地厚さ(mm)0.5
注意
※防爆型送風機をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする