※使用例

RFD-280G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 20767312 RFD-280G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 20767312 RFD-280G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 20767312 RFD-280G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 20767312

フレキシブルダクト(不燃タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20767312 品番 RFD-280G
参考基準価格(税別)¥103,440 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

溶接、溶断作業の現場に適しています。
ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 仕様レデューサー(Φ310mm)、吊り金具付 トラスコ品番764-0692 材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング 質量(kg)4.6 規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格 適合送風機最大口径(Φmm)280 本体生地厚さ(mm)0.35
注意
※生地の特性上、コンクリートなど滑らかでない床面にはわせて使用すると、擦り切れる場合があります。直接床面に接触しないようにしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする