TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522

 

TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522
TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522
TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522
TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522
TOP ウエットワイパー お手拭きプロ TRUSCO 20767522

ウエットワイパー お手拭きプロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード20767522品番TOP
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水洗い不要、拭くだけで油汚れを落とせるウェットタイプのクロスです。
シートはザラザラ面とソフト面の特殊加工がされており、クロスが柔らかく、水分が多いため手のシワに入った汚れも拭き取りやすいです。

用途
手や機械などあらゆる油汚れ、手や機械などあらゆる油汚れに
オレンジトラスコ品番768-6811材質素材:ポリプロピレン(PP)、液成分:精製水、イソプロピルアルコール<1.0wt%質量(kg)1.12シートサイズ(mm)270×260

商品説明動画

ウエットワイパー お手拭きプロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 倉庫の作業中に使用
岬工業株式会社建設業・工事業

石鹸が残りあまり良くないし、顔など拭くのは良いのか使用方法に記載がないので分からない!

MonotaROからの回答

サイト表記に関して、今後の課題として改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする