MEX-150C マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) TRUSCO 20767538 MEX-150C マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) TRUSCO 20767538 MEX-150C マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) TRUSCO 20767538

マイクロワイパーEX(ウェットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150枚) トラスコ品番770-3996 注文コード20767538 品番MEX-150C
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。
特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。
拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。
拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。

ホワイト 用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに トラスコ品番770-3996 材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤 質量(kg)1.4 シートサイズ(mm)200×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする