TKS-2L 吸水スポンジ TRUSCO 20767565

TKS-2L 吸水スポンジ TRUSCO 20767565
TKS-2L 吸水スポンジ TRUSCO 20767565

吸水スポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20767565品番TKS-2L
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。

用途
洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに
材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500面密度(kg/m2)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767565
2018-09-03
用途: 濡れた舗装路面の吸水、乾燥
株式会社佐藤渡辺

サイズがもう少し大きい(4倍、又はロール状の物)ものが安価になればいい。 吸水性は普通です。 色も汚れが目立たない濃い灰色か、黒がいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする