TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの シートタイプ吸収材
オイル吸収PPシート(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
20767617
品番
TOEP-200
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
200枚/箱のエコノミータイプです。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。
油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
対応
オイル
用途
オイル用
トラスコ品番
759-6600
材質
ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)
3
質量(kg)
16
色
ホワイト
縦(mm)
450
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
180
吸収量(L/枚)
0.9
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。