緊急時油処理キット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20767653 品番 TOKK-L
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。

対応オイル 用途オイル用(水は吸いません) トラスコ品番764-7778 セット内容オイル用シート(TOC-T50)×30枚、オイル用シート(TOC-T20)×10枚、オイル用チューブ(TOC-T7)×4本、オイル用バルクタイプ(TOC-T500)×1個、回収袋×3枚 材質植物系天然繊維主体 質量(kg)4 吸収量(L/箱)74.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×330×545
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする