※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
TRUSCOの 間仕切りシート用フレーム
ストリップ型間仕切り用Bフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20767678
品番
TS-BF-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
幅(mm)
75
トラスコ品番
765-4430
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
1.3
色
シルバー
長さ(m)
1
仕上
-