※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-BMF-SV ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム TRUSCO 20767696 TS-BMF-SV ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム TRUSCO 20767696

ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20767696 品番 TS-BMF-SV
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
幅(mm)45 トラスコ品番765-4472 材質スチール 質量(kg)0.9 シルバー 品名B型ミニフレーム1M 長さ(m)1 仕上シルバーユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする