※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ25 材質(シール)Kalrez;配合NO.:4079 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 注文コード20767706 品番XLH-25-XAQ1A
参考基準価格(税別)¥68,090 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など41種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25 材質(シール)Kalrez;配合NO.:4079 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 ヒーター- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする