TEW-W 防災・防犯ホイッスル TRUSCO 20767793 TEW-W 防災・防犯ホイッスル TRUSCO 20767793

防災・防犯ホイッスル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20767793 品番 TEW-W
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。
緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。
キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。

材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール 用途防災・防犯対策 トラスコ品番770-3716 ホワイト 質量(g)25 規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767793
2016-09-04
用途:
鍵のキーホルダーに使います
株式会社 勉強堂 様 (卸売・小売業)

ずっと前から探していた物なので購入できて嬉しく思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする