※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBM-35 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 20767845 TCBM-35 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 20767845 TCBM-35 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 20767845 TCBM-35 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 20767845

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20767845 品番 TCBM-35
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5〜8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

容量(L)35 幅(mm)470 奥行(mm)380 高さ(mm)340 有効内寸(mm)420×310×280 トラスコ品番769-0932 材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 質量(kg)1.87 収納の目安500mLペットボトル32本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767854
2024-10-03
用途:
露店かき氷
ARS 様 (サービス業)

ビックリ!全く溶けずに6時間そのままでした。
保温バッチリ!
値段だけのことはあります。

対象商品:
20767854
2017-03-14
用途:
運搬
製造業

思っていたよりも安定的でよかった。重さも予想より軽かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする