超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)35 注文コード20767863 品番TCB-35
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5〜8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

容量(L)35 材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 トラスコ品番769-0916 幅(mm)470 質量(kg)1.87 高さ(mm)340 奥行(mm)380 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×310×280 収納の目安500mLペットボトル32本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767863
2023-04-27
用途:
冷凍品の輸送
西日本建設サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

断熱材の厚みもあり保冷効果が高い。折り畳み式なので使用しないときには保管場所にも困らない

1人が参考にしています
対象商品:
20767872
2022-07-08
用途:
冷凍食品の搬送の時

発泡で囲まれている為思ったより保冷が持続されて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20767872
2022-07-22
用途:
食品の成分検査、一般細菌検査の搬送、その他検査物の搬送
株式会社 メデカルアシスト 様 (サービス業)

商品確認時に、商品の大きさが分かりづらい。分かりやすく表示してほしい。外径、内径等。また、ショルダー的な付属品もあったほうが良い。

5人が参考にしています
対象商品:
20767863
2019-10-29
用途:
冷蔵輸送
卸売・小売業

全体的な作りはがさつな印象。
強度は決して高くない。
値段相応のものであると理解できそれなり。
ただ、長く使うことを想定して買うことはおすすめしない。

4人が参考にしています
対象商品:
20767863
2017-05-01
用途:
冷蔵品などの配送
製造業

サイズ的にも昨日的にも満足です。ただ、コンパクトに折りたためると書いてあったのですが、中の断熱材などを抜かなければならずめんどくさくてすぐに畳めない。

3人が参考にしています
2017-07-15
用途:
氷屋で氷の配達に使用
株式会社氷屋さん 様

保冷はスゴく良かったのですが
重い物を入れるのは注意です
持ち手も付いてて外側は問題ありませんが
内側の銀色のシートが破れます

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする