工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20767888 品番TFR-BS
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
付属品ノブねじ 仕様ノブねじ付属。 トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする