TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20767906
品番
TFR-CP
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
首部樹脂パーツ
仕様
首部連結樹脂パーツ付属。
トラスコ品番
762-4913
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.3