TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
遮熱アルミ箔シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20767976
品番
TRSA-2020
参考基準価格(税別)
¥22,690
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途
商品などの温度上昇保護などに
トラスコ品番
759-6529
材質
基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.87
色
シルバー
長さ(m)
2
幅(m)
1.87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。