※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRSA-3030 遮熱アルミ箔シート TRUSCO 20767985 TRSA-3030 遮熱アルミ箔シート TRUSCO 20767985

遮熱アルミ箔シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20767985 品番 TRSA-3030
参考基準価格(税別)¥45,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。

用途商品などの温度上昇保護などに トラスコ品番759-6537 材質基材:アルミ箔織物 厚さ(mm)0.2 質量(kg)1.79 シルバー 長さ(m)3 幅(m)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする