※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRSA-1100 遮熱アルミ箔シート TRUSCO 20767994 TRSA-1100 遮熱アルミ箔シート TRUSCO 20767994 TRSA-1100 遮熱アルミ箔シート TRUSCO 20767994

遮熱アルミ箔シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20767994 品番 TRSA-1100
参考基準価格(税別)¥160,930 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。

用途商品などの温度上昇保護などに トラスコ品番759-6545 材質基材:アルミ箔織物 厚さ(mm)0.2 質量(kg)16.5 シルバー 長さ(m)100 幅(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする