※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラックシート
TRUSCOの クールシート
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20768116
品番
TRSPC-1854
参考基準価格(税別)
¥59,030
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
材質
基材:ポリエステル基布
幅(m)
1.8
長さ(m)
5.4
厚さ(mm)
0.38
色
シルバー
ハトメ数
24
ハトメピッチ(cm)
59.5×58.0
タイプ
帆布
質量(kg)
4.3
遮光率(%)
99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)
-15
熱抵抗値(m
2
K/W)
R=0.01508
熱伝導率(W/mk)
λ=0.026524
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(Φmm)
約12
用途
工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
トラスコ品番
759-6642
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。