TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生シート
養生シート(PPボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20768457
品番
TPS-1815
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐久性・耐衝撃性に優れています。
表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。
水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
色
ブルー
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
770-1161
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
2