TRUSCO
TRUSCOの トラテープ
トララインテープ(屋内用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20768502
品番
TLT-50EARW
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.12
色
レッド×ホワイト
材質
基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
用途
屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
767-2705
質量(g)
190
粘着力(N/10mm)
9.5
引張強度(N/10mm)
25