TRTR-5025WR トラ表示テープ TRUSCO 20768536 TRTR-5025WR トラ表示テープ TRUSCO 20768536

トラ表示テープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20768536 品番 TRTR-5025WR
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。

幅(mm)50 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 レッド×ホワイト 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 用途屋内用 仕様手で切断可能 トラスコ品番765-4138 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20768518
2024-07-10
用途:
機器操作時、注意を促す箇所に貼り付け

養生テープで強度等は、想像した通り。トラ柄の間隔がもう少し狭いとGOOD!白、黄色の帯が広い為、短く切って貼る場合にトラテープであることが判りずらい。

対象商品:
20768518
2024-04-01
用途:
ウォーキングレッスン時に床に導線として貼ります。
有限会社ワイズ 様 (卸売・小売業)

ウォーキングレッスン時に床に導線として貼ります。黒テープを使うのが普通ですがこちらの方が目立ちますし、レッスン生様にも好評です。

対象商品:
20768518
2023-07-12
用途:
危険個所の表示用
三栄管財株式会社 様 (建設業・工事業)

性能等問題無し。半分の大きさのものが有ると、バックに常備出来て良い。

対象商品:
20768518
2020-11-13
用途:
使いやすい
その他業種

自在に手で切ることができ使いやすかった。粘着性も申し分なかったです。

対象商品:
20768518
2017-08-24
用途:
ガレージ床のラインテープとして
その他業種

幅が細いので、小さいガレージのラインテープとしてはちょうど良いサイズ。

対象商品:
20768518
2017-02-10
用途:
床面区切り表示用

粘着具合が丁度良いため使用し易く、しっかり貼れて利用後スムーズに剥がせるので重宝している商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
20768518
2021-11-04
用途:
危険表示
製造業

もう少し、幅のあるタイプだと思い、それであれば安価だと思いました。
実際は、幅細だったので、別に安価でもなんでもなかったです。
今回は、送料0だったので良かったですが、次回の購入は他を含めて検討します。

対象商品:
20768518
2016-11-15
用途:
廊下での出会いがしら防止の注意喚起
社会福祉法人ひまわり福祉会 様

扉開閉時の出会いがしら防止のため、廊下の歩行場所の注意喚起で廊下に貼りつけました。テープ表示があると表示内を歩行しなくなり、事故防止になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする