※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
オートスイッチ個数
1ケ付
注文コード
20768659
品番
XLD-40-A90B
参考基準価格(税別)
¥104,120
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ個数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
フランジサイズ
40
材質(シール)
FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)
5〜60
仕様
オーダーメイド仕様:標準
フランジタイプ
KF(NW)
ヒーター
なし
オートスイッチ個数
1ケ付
オートスイッチ取付形態
検出位置:弁開
操作ポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5〜60℃、ヒータなし
CADデータダウンロード