※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
注文コード
20768686
品番
XLD-40-M9//
参考基準価格(税別)
¥103,510
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ個数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
40
材質(シール)
FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)
5〜60
仕様
オーダーメイド仕様:標準
フランジタイプ
KF(NW)
ヒーター
なし
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
操作ポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5〜60℃、ヒータなし
CADデータダウンロード