※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10〜28V) オートスイッチ個数2ケ付 注文コード20768695 品番XLD-40-M9BA
参考基準価格(税別)¥108,680 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ個数など25種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ40 材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜60 仕様オーダーメイド仕様:標準 フランジタイプKF(NW) ヒーターなし オートスイッチ個数2ケ付 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10〜28V) オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする