※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ個数
1ケ付
注文コード
20768704
品番
XLD-40-M9BB
参考基準価格(税別)
¥105,880
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ個数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
40
材質(シール)
FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)
5~60
仕様
オーダーメイド仕様:標準
フランジタイプ
KF(NW)
ヒーター
なし
オートスイッチ個数
1ケ付
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ取付形態
検出位置:弁開
操作ポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様
標準
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
CADデータダウンロード