※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYM-215NB 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768712 TYM-215NB 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768712 TYM-215NB 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768712 TYM-215NB 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768712 TYM-215NB 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768712

樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)21.5 ネイビー 注文コード20768712 品番TYM-215NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズ・色など51種類から選べます 他の種類を見る

軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。

サイズ(cm)21.5 足幅3E トラスコ品番769-0274 ネイビー 質量(g)600 用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業 形状ローカット 規格JSAA B種認定 材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-13
用途:
工事作業時

新入社員の女性の足が21センチでなかなかこの大きさの安全靴がないところでこの靴を見つけました。カラーもおしゃれで重くなくとても歩きやすいそうです。小さめサイズこのまま残してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする