曜日別特売
XLD-40-M9BMA アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMC 20768747

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ個数2ケ付注文コード20768747品番XLD-40-M9BMA
参考基準価格(税別)¥109,010販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ40材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなしオートスイッチ個数2ケ付オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする