フランジサイズ40材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなしオートスイッチ個数2ケ付オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし